Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜPLAST® -skrue, panhoved, med flange og med indvendig sekskant
WN 1451, galvaniseret stål 10.9, transparent belægning (A3K) til termoplastmaterialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
30° vinkel
- Reduktion af radiale belastninger
Ingen skade på skruefremspringet
- Større flangeoverlapning
Større udtrækskræfter
Gevindgang
- Høj selvlåsningsevne
Reducerer sandsynligheden for, at forbindelsen bliver løs
- Materialebevarelse
Højere forbindelsesbæreevne
Forsænket kernediameter
- Ingen materielle skader
Forbedret procespålidelighed
- Lavt iskruningsmoment
Mere sikker skrueforbindelse
Overflader af høj kvalitet
- Krom (VI)-frie overflader
- Høj korrosionsbestandighed
WÜPLAST-skruer opfylder kun styrkeklasse 10.9 som defineret i DIN EN ISO 898-1 i begrænset omfang, da skruegeometrien ikke gør det muligt at teste alle krav og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte standard.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!