Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spånskrue Wüpofast ® 2.0
Galvaniseret stål, fuldgevind, fladt undersænket hoved, PZ-kærv
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skruen, der bider
Fladt, undersænket hoved
- Velegnet til brug på træ og materiale
- Kan skrues i materiale uden at beskadige belægningen
Rival (mål 5 x 70 mm)
- Reducerer friktion under iskruning med 40 %
- Mindre belastning af elektrisk værktøj (længere levetid)
Fin-/grovgevind
- Fingevind på små skruer for bedre greb på spånplade
- Grovgevind for hurtigere iskruning
Rival indarbejdet i gevindet
- Der kræves mindre kraft ved iskruning takket være friktionsreduktionen
- Reducerer risikoen for revner
Nålespids
- Giver optimal kontakt uden at glide
- Gevindet når helt ned til enden af spidsen
- Beskadiger ikke overfladen
PZD-kærv
- Den mest populære kærv på markedet
- God isætning/centrering
- God klæbeevne
- Forbedret drevpræcision
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!