Spånskrue Wüpofast ® 2.0
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spånskrue Wüpofast ® 2.0
Galvaniseret stål, delgevind, selvundersænkende hoved, PZ-kærv
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skruen, der bider
Undersænket hoved med fræseribbe
- 2 processer i én: iskruning og undersænkning
- Velegnet til brug på træ og materiale
- Forhindrer revner, spaltning eller flagedannelse på overflader
- Kan endda skrues i materiale uden at beskadige belægningen
Rival (mål 5 x 70 mm)
- 40 % reduktion af friktion ved iskruning
- Mindre kraftoverførsel på værktøj (længere levetid)
Normal/grov gevindstigning
- Normal gevindstigning på små skruer for forbedret tætning af spånplade
- Groft gevind til hurtigskruning
Rival indarbejdet i gevindet
- Der kræves mindre kraft ved iskruning takket være reduceret friktion
- Reducerer risikoen for revner
Nålespids
- Giver optimal støtte uden at glide
- Gevindet går hele vejen til toppen
- Ødelægger ikke overfladen
PZD-kærv
- Mest populære kærv på markedet
- God isætning/centrering
- God klæbeevne
- Forbedret drevpræcision
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!