Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜTOP® rygnings- og gratrulle Rygningsbånd
Butylgummistrimler hæfter fortræffeligt på tegl og betonsten
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- WÜTOP®-rygningsbånd kan monteres hurtigt og nemt
- Det giver absolut UV-beskyttelse og påvirkes ikke af ozon og andre miljømæssige påvirkninger
- WÜTOP-rygningsbånd aktiveres ved at fjerne dækfilmen
- Formet for optimal tilpasningsevne
- Sikrer optimal ventilation iht. DIN 4108
- Med et ventilationstværsnit på ca. 210 cm²/lfm
NB! Produktets farve er sort og ikke antracit.
Universalsystem til næsten alle beton- og tegltagsten
- Underlaget skal være rent, tørt og frit for fedt og støv.
- WÜTOP-rygningsbånd hæftes på starten af båndet i midten
- Fjern 50-70 cm afdækningspapir fra klæbemassen.
- Tryk samtidigt klæbemassen godt fast i begge sider på den øverste række af sten og glat ned i renden. Hæft om nødvendigt fast for hver 1-2 m.
- WÜTOP rygningsbånd kan klippes over med en almindelig saks.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!