Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
pias® boreskrue, sekskantet hoved med forkortet borespids
Overfladehærdet, forzinket, blåpassiveret stål, med forkortet borespids. Til fastgørelse af tyndvæggede stålprofilplader (splejsepladeforbindelser) på stål ≤ 1,5 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI / tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
Galvaniserede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.
ETA-10/0184
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!