Nummerpladeboreskrue pias®
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fastgørelsessystem til hurtig og nem montering af nummerplader
- Nummerplader skrues i uden forboring - ind i plastkofangere eller i selve karosseripanelet
- Også egnet til brug med plastbøsninger, købes særskilt
- Skruen har en høj grad af korrosionsbeskyttelse
- Kesternich-test med 15 cyklusser i henhold til DIN 50018 (svovldioxidtest)
- 1000 timers korrosionsbeskyttelse i henhold til DIN EN ISO 9227 - NSS (salttågetest)
Bemærk
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!