Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Selvskærende skrue, fladhoved med AW-kærv pias®
Fremstillet af rustfrit stål A2. Til montering af aluminiumsprofiler på understrukturer af aluminium 3 mm i det ikke-godkendte < område
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %
- Boring uden centerstansning
- Gevindformning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!