Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
pias®-boreskrue, linsehoved med AW-kærv
Forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Linsehoved i fladt design med AW-kærv
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Boring, gevindskæring, iskruning – alt i én arbejdsgang
Derigennem betragteligt reduceret tid og indsats
Præcis borediameter for hver skrueforbindelse
- Minimerer gevindtolerancen
- Altid en optimal forbindelse
Forhindrer monteringsfejl
AW-kærvsystem:
- Forbedret momentoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Kontakttryk under brug ca. 100 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt
Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For fastgørelser med en byggetilladelse skal tilladelsen, og især del 2 "Særlige bestemmelser", altid overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!