Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
pias®-boreskrue, linsehoved med AW-kærv
Forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Linsehoved i fladt design med AW-kærv
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Boring, gevindskæring, iskruning – alt i én arbejdsgang
Derigennem betragteligt reduceret tid og indsats
Præcis borediameter for hver skrueforbindelse
- Minimerer gevindtolerancen
- Altid en optimal forbindelse
Forhindrer monteringsfejl
AW-kærvsystem:
- Forbedret momentoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
- Kontakttryk under brug ca. 100 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For fastgørelser med en byggetilladelse skal tilladelsen, og især del 2 "Særlige bestemmelser", altid overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!