Puma sikkerhedsstøvlet
Sikkerhedsstøvlet S3 Puma Tanami
SIKKERHEDSSTØVLET S3 PUMA TANAMI STR43
Varenr. 5359900843
EAN 4051428105002
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Puma slip-in sikkerhedsstøvlet. Slidstærkt fuldnarvet læder med skridsikker robust varmebestandig gummi-ydersål samt et letvægts fiberglas tåværn.
- Puma Tanami Black Mid sikkerhedsstøvlet er designet til at opfylde blandt de højeste standarder for sikkerhedsfodtøj, hvilket sikrer optimal sikkerhed og komfort
- Udstyret med fiberglas tåværn og fleksibelt FAP® sømværn, der giver fremragende beskyttelse mod stød og brud
- Metalfri konstruktion gør støvletten lettere og mere behagelig at bære sammen med letvægts fiberglas tåværn
- Overdelen er lavet af olieret fuldnarvet læder, som sikrer holdbarhed og modstandsdygtighed
- Den funktionelle Breathactive foring sikrer, at fødderne forbliver tørre og komfortable med luftcirkulation
- Indlægssålen Evercushion® BA+ giver ekstra komfort og støtte til fødderne under lange arbejdsdage
- Den slidstærke gummiydersål er varmebestandig og designet med et kraftigt mønster for at sikre greb og stabilitet på ujævne underlag
- Ankelhøj skotype giver ekstra støtte omkring anklen, hvilket er ideelt til krævende arbejdsmiljøer
- Sikkerhedsklasse S3 garanterer en høj grad af beskyttelse, hvilket gør den velegnet til let industri, logistik, entreprenørarbejde og tungt byggeri mv.
Anvendelsesområde
Puma sikkerhedsstøvlet er velegnet til arbejdsmiljøer, hvor der kræves skridsikkerhed og varmebestandighed, såsom byggepladser, værksteder og industrielle omgivelser. Det lette fiberglas tåværn giver ekstra beskyttelse mod faldende genstande.
Farve | Sort |
Størrelse | 43 |
Materiale for sko, øverste | Fuld-okselæder |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | EN 20345, HRO , HI , CI |
Fodbredde | 12 (komfortbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Glasfiber |