RED PERFECT® 3D ikke-vævet miniskive
Ikke-vævet miniskive RED PERFECT 3D
RED PERFECT RONDEL Ø50MM K.280
Varenr. 0585705028
EAN 4099618448973
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
Til mattering, satinfinish og efterbehandling (slutslibning) og til tilpasning af forslebne, flade og let profilerede komponenter fremstillet af højstyrkestål med høje krav til dekorative overflader
- Perfekt slutslibning velegnet til store overfladebehov med markant lavere ruhedsdybde, uden at skabe højglansfinish
- Meget lang levetid og jævn fordeling af slibekorn sikrer en ensartet slibefinish på arbejdsemnet
- Ekstra forstærket ikke-vævet slibemiddel af nylon med tredimensionel ikke-vævet struktur, der giver et mere kompakt og slibende design og skaber en betydeligt højere kantstyrke
- Det ikke-vævede stofs fleksible og elastiske struktur sikrer optimal tilpasning til arbejdsemnet
- Ingen ændring af arbejdsemnets geometri
- Bruges på pneumatiske penneslibere med vinklede, fleksible aksler
- Skiver med en diameter på 75 mm kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder
Bemærk
- Ved høje omdrejningshastigheder fungerer grove korn ligesom finere korn, og ved lave omdrejningshastigheder fungerer fine korn som grovere korn
- Brug værktøj med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for tidlig slitage
- Ved utilstrækkelig spånfjernelse skal det undgås at øge kontakttrykket, men i stedet skal der anvendes en grovere størrelse korn
- Forbedret processikkerhed: Uanset om du arbejder med en elektrisk slibefil, en rørbåndsliber, en stationær slibemaskine eller en vinkelsliber, sikres en ensartet overfladekvalitet
Anvendelsesområde
- Til efterbehandling, mattering, satinfinish og udjævning med meget lav ruhedsdybde
- Ingen gennemslibning ved materialebearbejdning af maskindele
- Til fjernelse af misfarvning, lag af maling, overfladerust, snavs og oxidlag, genopretning af let beskadigede overflader, fin mattering og til afgratning
- Til fjernelse af sliberiller, ridser, belægninger og gammel maling
- Til rengøring af overflader
- Materialer, der skal forarbejdes: stål, højkvalitetsstål, aluminium, messing, kobber, træ og plast
Diameter (Ø) | 50 mm |
Farve | Blå |
Design | Kompatibel med 3M Roloc-system |
Kornstørrelse | Fin, 280 |
Maks. omdrejningshastighed | 25000 1/min |
Min. anbefalet omdrejningshastighed | 10000 1/min |
Maks. anbefalet omdrejningshastighed | 20000 1/min |