RELAST sprøjtevenlig mørtel
Kompositmørtel RELAST
RELAST MØRTEL 420 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 2-komponent-harpiksmørtel, styrenfri
- 420 ml og 825 ml patroner kan genbruges ved at udskifte blandedysen eller ved at genforsegle med forseglingshætten
- DIBt National teknisk godkendelse/generel byggetilladelse nr. Z-15.1-344: Würth RELAST-limet betonskrue med en diameter på 16 mm og 22 mm til brug som eftermonteret forskydningsforstærkning
- DIBt National teknisk godkendelse/generel byggetilladelse nr. Z-15.1-345: Würth RELAST-limet betonskrue med en diameter på 16 mm og 22 mm til brug som eftermonteret stansnings-/forskydningsforstærkning
- DIBt National teknisk godkendelse/generel byggetilladelse nr. Z-15.1-377: Würth RELAST SE-limet betonskrue til forskydningsforstærkning af bjælker
- DIBt National teknisk godkendelse/generel byggetilladelse nr. Z-15.1-378: Würth RELAST SE-limet betonskrue til stansnings-/forskydningsforstærkning af bjælker
Beholder | Koaksial patron |
Indhold | 420 ml |
Velegnet fugepistol | Batteridrevet fugepistol 420 ml, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 420 ml, Trykluftdrevet fugepistol 420 ml |
Min./maks. lufttemperatur/betingelser | -40 til 80 °C / efter fuldstændig hærdning |
Temperaturbestandighed, langvarige temperaturer maks. | 50 °C |
Temperaturbestandighed, kortvarige temperaturer maks. | 80 °C |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 5 °C til 25 °C |
Godkendelse | Z-15.1-344, Z-15.1-345, Z-15.1-377, Z-15.1-378 |
Kemisk basis | 2-K injektionsmørtel, vinylester, styrenfri |
Farve | Grå |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!