Remopruller
Remopruller
BÅNDSURRINGS OPRULLER GAR01
Varenr. 096380 249
EAN 4046777513974
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
En nem og praktisk løsning til oprulning og opbevaring af vantskruer og spændelåse til surringsremme
- Passer til remme med en bredde på op til 25 mm og en længde på op til 5 m
- Består af 2 beholdere og en arm
- Fremstillet af polypropylen
- Temperaturområde: -20 °C til +60 °C
- Remoprullerdiameter: 90 mm
Bredde | 130 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,106 kg |
Farve | Sort, Trafikrød RAL 3020 |
Materiale | PP - polypropylen |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!