Rengøringsbørste Til beton og REBAR med M8 forbindelsesgevind WIT-RB
BØRSTE M8 18MM WIT-UH 300/WIT-PE 1000
Varenr. 0903489518
EAN 4058794848359
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
Til rengøring af borehuller i beton (Indsprøjtningssystem Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Til rengøring af borehuller i beton
- WIT-UH 300, mulighed 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, mulighed 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Med M8 forbindelsesgevind
- WIT-UH 300, mulighed 1: Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, mulighed 1: Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0543
Nominel borehulsdiameter | 18 mm |
Egnet til gevindstang | M16 |
Velegnet til stangdiameter | 14 |
Udvendig diameter | 20 mm |
Længde | 150 mm |
Børstehårslængde | 80 mm |
Forbindelsesgevind | M8 |
Wire, materiale | Stål |