Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rengøringsbørste Til beton og REBAR med M8 forbindelsesgevind WIT-RB

Rengøringsbørste til WIT-UH 300
BØRSTE M8 28MM WIT-UH 300/WIT-PE 1000

Varenr. 0903489528

EAN 4058794848397

Prisvisning for kunder efter login
Rengøringsbørste Til beton og REBAR med M8 forbindelsesgevind WIT-RB

Varenr. 0903489528
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
Til rengøring af borehuller i beton (Indsprøjtningssystem Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Til rengøring af borehuller i beton


  • WIT-UH 300, mulighed 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, mulighed 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Med M8 forbindelsesgevind

  • WIT-UH 300, mulighed 1: Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, mulighed 1: Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0543
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel borehulsdiameter

28 mm

Egnet til gevindstang

M24

Velegnet til stangdiameter

22

Udvendig diameter

30 mm

Længde

150 mm

Børstehårslængde

80 mm

Forbindelsesgevind

M8

Wire, materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger