Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rengøringsbørste Til beton og REBAR med M8 forbindelsesgevind WIT-RB

BØRSTE M8 35MM WIT-UH 300/WIT-PE 1000

Varenr. 0903489535

EAN 4058794848410

Prisvisning for kunder efter login
Rengøringsbørste Til beton og REBAR med M8 forbindelsesgevind WIT-RB

Varenr. 0903489535
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
Til rengøring af borehuller i beton (Indsprøjtningssystem Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Til rengøring af borehuller i beton


  • WIT-UH 300, mulighed 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, mulighed 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Med M8 forbindelsesgevind

  • WIT-UH 300, mulighed 1: Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, mulighed 1: Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0543
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel borehulsdiameter

35 mm

Egnet til gevindstang

M30

Velegnet til stangdiameter

28

Udvendig diameter

37 mm

Længde

150 mm

Børstehårslængde

80 mm

Forbindelsesgevind

M8

Wire, materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger