Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser

Direkte insprøjtningsdyserens 979 TUNAP
979 DIREKTE INJEKTOR RENS BENZIN 300 ML

Varenr. GT00103685

EAN 4065746465922

Prisvisning for kunder efter login
Rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser

Varenr. GT00103685
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
Renser indsprøjtningsdyser pålideligt med ROA²-teknologi i tilfælde af brændstofrelaterede aflejringer. Når det bruges ved hvert serviceeftersyn, giver rengøringsmidlet til direkte indsprøjtningsdyser forbedret ydeevne og væsentligt færre udstødningsemissioner. Det er bevist, at det bevarer brændstoffet i overensstemmelse med brændstofstandarden DIN EN 228, når produktet tilsættes i brændstoftanken.
  • Genopretter brændstofforbrug og emissionsværdier i tilfælde af brændstofrelateret tilsmudsning til det niveau, der forventes for nye køretøjer

  • Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikeludledningen (Euro 6)

  • Brændstoffet aktiveres og virker i området omkring indsprøjtnings- og forbrændingskammeret

  • Velegnet til alle (ethanol) benzinblandinger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til alle benzinmotorer med indsugningsmanifold og direkte indsprøjtning

  • Til opretholdelse af den generelle brændstofkvalitet
Instruktioner
  • Tilsættes i brændstoftanken

  • Tilsættes via påfyldningsstudsen

  • Rækker til op til 80 liter brændstof

  • Lavere påfyldningsmængder forbedrer renseeffekten (min. 10 liter brændstof)

  • Velegnet til alle (ætanol)benzinblandinger (EURO 6)

Indhold

300 ml

Farve

Gul

Lugt/duft

Aminer

Kemisk basis

Kulbrinte

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Massefylde

0,7672 g/cm³

Min. flammepunkt

12 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger