Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Renseenhed til brændstofsystem WIC 4000 PLUS - RENSEENHED WIC 4000 PLUS
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/E4amutnxOuE

Renseenhed til brændstofsystem WIC 4000 PLUS - RENSEENHED WIC 4000 PLUS - 1

Renseenhed til brændstofsystem WIC 4000 PLUS

R.enh., benz.indsp.syst WIC 4000 PLUS
RENSEENHED WIC 4000 PLUS

Varenr. 0702999037
EAN 4045989890873

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højtydende renseenhed til brændstofsystem
  • Renseenheden leverer sikkerhed og effektivitet i alle typer brændstoftilførselssystemer.

  • Det er ikke nødvendigt at fjerne motordele for at betjene enheden.

  • Renser systemet hurtigt, økonomisk og grundigt.

  • Fjerner aflejringer, der samler sig på stemplerne og i forbrændingskamrene.

  • Bringer luft-/brændstofblandingen i balance.

  • Fjerner forurenende stoffer fra udstødningsgassen.

  • Forbedrer motorens effektivitet.

  • Reducerer brændstofforbruget.

  • Letter motordriften.

  • Forhindrer, at motoren går i stå og fejltænder.

  • Reducerer CO2-emissionerne.

  • Reducerer sort røg fra udstødningen fra dieselmotorer.

  • Forlænger motorens generelle levetid
BemærkAnbefalet brugsinterval: Hver 20.000 km for i benzinmotorer. Hver 50.000 km for i dieselmotorer. Rensning skal foretages for hver 110.000 km i svære dieselmotorer.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeEgnet til brug i elektroniske og mekaniske stigstrømskarburatorer samt single- og multi-point-indsprøjtningssystemer i benzin- og dieselmotorer.
  • Atmosfærisk karburator med eller uden turbosystem.

  • Single-point-benzinindsprøjtning.

  • Multi-point elektronisk og mekanisk benzinindsprøjtning.

  • GDI direkte benzinindsprøjtning.

  • Konventionelt (ældre system) dieselindsprøjtning, direkte TDI, dTi, højtryk.

  • HDI med eller uden turbosystem.
InstruktionerBrændstofblandingsforhold:
  • Til 4 cylindre:
  • 750 ml brændstof / 1 dåse (300 ml) additiv

  • Til 5–6 cylindre:
  • 1 liter brændstof / 1,5 dåse (450 ml) additiv

  • Til 8 cylindre:
  • 1,5 liter brændstof / 2 dåser (600 ml) additiv

Produktvægt (pr. vare) (20)

1 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Udskiftningsfilter

FILTER, WIC 4000/5000

x 1 stk.
Slange

SPIRAL SLANGE WIC 4000/5000 DIESEL, TRYK

Til trykluftslangerulle DSA 8/8 aluminium
x 1 stk.
Tank

TANK, WIC 4000 PLUS

x 1 stk.
Thermostat

TERMOSTAT, WIC 4000/5000

x 1 stk.
Slange

SPIRAL SLANGE WIC 4000/5000, RETUR

Til trykluftslangerulle DSA 8/8 aluminium
x 1 stk.
Slange

SPIRAL SLANGE WIC 4000/5000 BENZIN, TRYK

Til trykluftslangerulle DSA 8/8 aluminium
x 1 stk.
Foot

FOD, WIC 4000 PLUS

x 1 stk.
Adapter

ADAPTER KIT NR. 1 WIC 4000/5000

x 1 stk.
Adapter

ADAPTER KIT NR. 2 WIC 4000/5000

x 1 stk.
Adapter

ADAPTERKIT NR. 3 WIC 4000/5000

x 1 stk.
Tank

TANK, WIC 4000 PLUS

x 1 stk.
Stelkabel

08-0310 WIC/WAC BATTERI KLEMME SÆT

x 1 stk.
Connection

07-0012 WIC/WAC UNION SPIRAL

x 1 stk.
Manometer

08-019P WIC MANOMETER BENZIN

x 1 stk.
Manometer

08-0190D WIC MANOMETER DIESEL

x 1 stk.
Regulator

08-176 WIC REGULATOR RETUR TRYK

x 1 stk.
Pressure control unit

08-0191D WIC DREJEKNAP TRYK DIESEL

x 1 stk.
Pressure control unit

08-0192P WIC DREJEKNAP TRYK BENZIN

x 1 stk.
Motor

07-0157 WIC EL MOTOR 12V

x 1 stk.
Pumpe

08-0189 WIC MEK.PUMPE DIESEL

x 1 stk.
Pumpe

08-0188 WIC MEK.PUMPE BENZIN

x 1 stk.
Forbindelsesstykke

Y-KOBLING WIC 4000

x 1 stk.
Bøsninger

02-0356 METAL ADAPTER Ø9,49-Ø7,88

x 1 stk.
Bøsninger

02-0357 METAL ADAPTER Ø9,82-Ø11,62

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger