Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rørekurv R II

Rørepaddel R II
PISKERIS R2 15-25KG

Varenr. 071395 111

EAN 4011231706506

Prisvisning for kunder efter login
Rørekurv R II

Varenr. 071395 111
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
Til viskøse, klæbende materialer

Blandingsforhold:

Fra bund til top

Bemærk

* Til piskeris med skaftmontering størrelse 8/10 anbefaler vi brug af røreværk BS 13-SEC POWER 07023151


Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Færdigblandet puds, mørtel, gips, fliselim, spartelmasse, cementopslæmning osv.

Længde

590 mm

Kurvdiameter

120 mm

Min. /maks. mængde materiale, der kan omrøres

15-25 kg

Egnet til maskinborepatroner

M14

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Røreværk RW 1010

RØREVÆRK RW 1010

Det kompakte røreværk på 1.020 watt med tilhørende blandingsværktøj er velegnet til en bred vifte af blandingsopgaver op til en maks. volumen på 40 liter.
x 1 stk.
Omrører

RØREVÆRK RW 1400

1400 watt, håndholdt 2-trins omrører