Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rørekurv R II

Rørepaddel R II
PISKERIS R2 25-35KG

Varenr. 071395 113

EAN 4011231706520

Prisvisning for kunder efter login
Rørekurv R II

Varenr. 071395 113
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
Til viskøse, klæbende materialer

Blandingsforhold:

Fra bund til top

Bemærk

* Til piskeris med skaftmontering størrelse 8/10 anbefaler vi brug af røreværk BS 13-SEC POWER 07023151


Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Færdigblandet puds, mørtel, gips, fliselim, spartelmasse, cementopslæmning osv.

Længde

590 mm

Kurvdiameter

140 mm

Min. /maks. mængde materiale, der kan omrøres

25-35 kg

Egnet til maskinborepatroner

M14

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Omrører

RØREVÆRK RW 1400

1400 watt, håndholdt 2-trins omrører