Rørekurv R II
Rørepaddel R II
PISKERIS R2 5-10KG
Varenr. 071395 110
EAN 4011231706490
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
Til viskøse, klæbende materialer
Blandingsforhold:
Fra bund til top
Bemærk
* Til piskeris med skaftmontering størrelse 8/10 anbefaler vi brug af røreværk BS 13-SEC POWER 07023151
Anvendelsesområde
Færdigblandet puds, mørtel, gips, fliselim, spartelmasse, cementopslæmning osv.
Længde | 400 mm |
Kurvdiameter | 90 mm |
Min. /maks. mængde materiale, der kan omrøres | 5-10 kg |
Egnet til maskinborepatroner | 8 mm |