Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Røreværk KR 140

Piskeris
PISKERIS VÆSKE

Varenr. 071395 137

EAN 4048539445646

Prisvisning for kunder efter login
Røreværk KR 140

Varenr. 071395 137
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
Røreværk med høj forskydningskraft til blanding af viskøse flydende materialer

Blandingseffekt: hvirvlende

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Spartelmasser, fugemørtel, tykfilmsbelægninger, klæbemasser og tætningsmidler mv.

Længde

590 mm

Kurvdiameter

140 mm

Min. /maks. mængde materiale, der kan omrøres

25-35 kg

Egnet til maskinborepatroner

M14

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Omrører

RØREVÆRK RW 1400

1400 watt, håndholdt 2-trins omrører