Rudetape
Rudetape
TÆTNINGSBÅND GRÅ 9X5MM 10X10 METER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Komprimerbar
- Forhindrer tre-punktsvedhæftning
- Selvklæbende
- Udfylder rudefalsen og reducerer forbruget af tætningsmasse
- Virker som en bevægelsesdæmpende sektion under hårde vindbelastninger
- Meget fin, ensartet, fuldstændigt lukket cellestruktur
- Dekorativ, glat overflade
- Meget elastisk
- Høje mekaniske værdier med lav volumenvægt
- Fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Høj ældningsbestandighed
- Fremragende varmeisoleringsværdier
- Holdbarhed: 12 måneder opbevaret på et køligt, tørt sted
- Fremragende UV-modstandsdygtighed
- Kompatibel med akrylglas
Uden afdækningsfolie
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Bearbejdningstemperaturen bør ikke være under +5 °C.
- Overfladen skal være tør og fri for støv, olie og fedt.
- Rudetapen bør anvendes i forbindelse med en kanttætningsmasse.
![]() | |
Kemisk basis | Polyethylenskum, lukket celle |
Farve | Grå |
Samlet tykkelse | 5 mm |
Min. trækstyrke | 0.325 N/mm² |
Min. tværgående trækstyrke | 0.220 N/mm² |
Betingelser for trækstyrke | i overensstemmelse med ISO 1926 |
Støbt tæthed | 29 kg/m³ |
Kompressionskraftafbøjning | 98 kPa |
Kompressionskraftafbøjning, betingelser | i overensstemmelse med ISO 844, 50 % deformering |
Min. brudforlængelse | 125 % |
Min. diagonal brudforlængelse | 115 % |
Vanddampgennemtrængelighed | 0.72 g/m²/d. |
Betingelser for vanddampgennemtrængelighed | i overensstemmelse med ISO 1663, emnetykkelse 5 mm |
Varmeledningsevne λ | 0.034 W/(m*K) |
Varmeledningsevne λ, betingelser | ved 0 °C i henhold til ISO 2581 |
Bredde | 9 mm |
Brandklasse | Med høj brændbarhed |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN 4102 |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 25 °C |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | køligt og tørt lagerområde |
Rullelængde | 10 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)