Rund stålkæde, lange led
DIN 5685/DIN 763 rustfrit stål A4 lange led
KÆDE DIN5685/DIN763 A4 100M

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nominel diameter 2 mm og 3 mm
Kæde fremstillet i A4 rustfrit stål i overensstemmelse med DIN 5685 del 1, form G
Nominel diameter 4 mm og højere
Kæde fremstillet i A4 rustfrit stål i overensstemmelse med DIN 763
Universalkæde
f.eks. til afspærring af områder eller sikring af dele imod tab
Disse kæder må ikke bruges som belastningsbærende udstyr, stropper eller bærende elementer i henhold til begreberne i DIN 15003 i forbindelse med kraner eller løfteudstyr. Brugeren er eneansvarlig for brug af disse kæder til statisk ophængning af belastninger, f.eks. lysarmaturer.
![]() | |
Tykkelse (d1) | 2 mm |
Udvendig bredde (b1) | 7.6 mm |
Indvendig bredde (b2) | 3.5 mm |
Længde for forbindelse (indvendig) (t1) | 22 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
DIN | 763 |
Tilladt belastning | 0.2 kN |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)