Rundt butylbånd
Rundt butylbånd
BUTYLBÅND Ø 3MM 5X10M (50M)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende kompatibilitet med alle velkendte overflader
God kompatibilitet med metaller, beton, murværk, træ, glas, hård PVC, asfalt, malingssystemer samt ekstremt gode vedhæftningsegenskaber, der muliggør en række kombinationer af tætningssystemer.
Fremragende modstandsdygtighed over for UV, vejr og vand
Til både indendørs og udendørs brug.
Uigennemtrængelig for dampdiffusion
Selvfikserende
Kompatibel med plexiglas og Makrolon
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Det selvsvejsende runde butylbånd har en høj klæbestyrke og fremragende isolerende og fugtafvisende egenskaber. Båndet er velegnet til brug på metaller, beton, murværk, træ, glas, hård PVC, bitumen- og malesystemer. De meget gode vedhæftningsegenskaber muliggør en alsidig kombination i tætningssystemer. Velegnet til montering af dele i automobilsektoren, f.eks. limning af underdørbeklædning, fastgørelse af beklædningspaneler eller forsegling af lagertanke, siloer, trapezformede plader og lignende genstande for at undgå vibrationer. Velegnet til overlappende tætninger til samling af dele inden for bil- og tagområdet, facade- og udstyrsarbejde, inden for møbel- og indretningsindustrien, inden for sanitære og elektriske installationer samt alle lignende anvendelsesformål, f.eks. rosetter, muffer, kabelendestykker eller lignende komponenter.
Påføringsanvisninger: Overfladerne, der skal tætnes, skal være tørre, kunne klare belastningen og være fri for fedt og støv. Anvendelsestemperaturen må ikke være under +5 °C. Absorberende og porøse overflader skal forbehandles med Würth butyl-/bitumengrunder. Butylbåndet skal forsigtigt presses på overfladen. Ved at trykke tætningsfladerne sammen opnås en perfekt forsegling. Butyl har en ”koldstrømnings”-tendens (båndets strømningsegenskaber). Butylprodukter bør derfor altid sikres mekanisk, f.eks. ved at skrue delene fast og anvende en presseprofil. Ved brug af en presseprofil skal profilproducentens specifikationer vedrørende bredden af butylbåndet overholdes. Brug af et for højt kontakttryk på profilen vil medføre, at tætningsmidlet "presses ud". Tryk aldrig butylprodukter helt flade (brug den medfølgende skive som afstandsstykke)
Kemisk basis | Butylnaturgummi |
Farve | Sort |
Antal ledninger | 5 STK |
Udvendig diameter | 3 mm |
Længde | 50 m |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 100 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 150 °C |
Tæthed/betingelser | 1,7 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 1183-1 |
Brandklasse/betingelser | B2 - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN 4102 |
Shore-hårdhed OO/betingelser | 50 / i overensstemmelse med DIN EN ISO 868 |
Dynamisk afrivningsstyrke ved 25 mm | 30 N |
Min. kompressionsstyrke /betingelser | 0,08 / NF P30-303 |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | Unlimited / tørt, liggende, støvfrit lagerområde, 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Meget god |
Modstand mod | Vejr, Luftfugtighed, UV-stråling |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)