Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rustomdanner

Rustomdanner
RUSTOMDANNER, 1L

Varenr. 0893110

EAN 4099618542398

Prisvisning for kunder efter login
Rustomdanner

Varenr. 0893110
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
Miljøvenlig dispersionsbaseret rustomdanner

Kan overmales


Kan overmales med alle kommercielt tilgængelige topcoat-malingssystemer efter 3 timer



Kan spartles



Miljøvenlig, som dispersionsbaseret



Standser korrosionsprocessen pålideligt og giver en optimeret påføringsoverflade til yderligere malingsarbejde.


Rustomdanneren trænger ind i rusten, reagerer med rusten og omdanner jernoxid til en stabil, uopløselig, blåsort, metal-organisk forbindelse.

Bemærk

Vask ikke behandlede overflader med vand. Vask straks rustomdanneren af malede overflader. Må ikke anvendes i direkte sollys, på varme overflader over +40 °C, og når der er risiko for frost. Skal beskyttes mod frost. Rengør udstyret med vand efter brug.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Køretøjsfremstilling, campingvognsfremstilling, skibsbygning, metal- og stålkonstruktioner, værktøjsfremstilling, brobyggeri, konstruktion af tanke, rørledningskonstruktion, containerbyggeri, landbrug og skovbrug, kommunal forvaltning, entreprenørmaskiner m.m.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern løs rust, maling og snavs med en stålbørste, skraber eller lignende værktøj. Påfør et tyndt og jævnt lag med en børste eller rulle. Undgå løbere. Mal over med vand- eller opløsningsmiddelbaserede metalbeskyttende belægninger mellem 3 og 48 timer efter påføring. Overhold en reaktionstid på tre timer. Afdæk overflader, der ikke skal behandles.

Indhold

1000 ml

Farve

Fløde

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Maks. temperaturmodstand

120 °C

Kan lakeres efter

3 t.

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger