Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rygnings- og gratrulle WÜTOP® rygningsbånd med butylklæbebånd

WÜTOP rygnings-/gratbånd Rollfirst
RYGNINGS-OG GRATBÅND 360MM RØD

Varenr. 0681000031

EAN 4045989762095

Prisvisning for kunder efter login
Rygnings- og gratrulle WÜTOP® rygningsbånd med butylklæbebånd

Varenr. 0681000031

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fremragende vedhæftning på ler, beton og lersten
  • WÜTOP®-rygningsbånd kan monteres hurtigt og nemt

  • Det giver absolut UV-beskyttelse og påvirkes ikke af ozon og andre miljømæssige påvirkninger

  • WÜTOP-rygningsbånd aktiveres ved at fjerne dækfilmen

  • Formet for optimal tilpasningsevne

  • Sikrer optimal ventilation iht. DIN 4108

  • Med et ventilationstværsnit på ca. 210 cm²/lfm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Universalsystem til næsten alle beton- og tegltagsten

Instruktioner
  • Underlaget skal være rent, tørt og frit for fedt og støv

  • WÜTOP®-rygningsbånd hæftes på starten af rygningslisten i midten

  • Fjern 50-70 cm afdækningspapir fra klæbemassen

  • Tryk klæbemassen godt fast i begge sider samtidigt på den øverste række af sten og glat ned i renden. Hæft om nødvendigt fast for hver 1-2 m

  • WÜTOP®-rygningsbånd kan klippes over med en almindelig saks

Farve

Rød

Rullelængde

10 m

Rullebredde

360 mm

Antal hjul

2 STK

Ventilationstværsnit

210 cm²

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Min. temperaturmodstand

-40 °C

Maks. temperaturmodstand

90 °C

Længde

20 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger