Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SIMPLEX-kunststofhammer med en kombination af plast/blød plastindsats

Simplex kunststofhammer, alu.hus, nylon-blød plast

Varenr. 071572 30

EAN 4066443118463

Prisvisning for kunder efter login
SIMPLEX-kunststofhammer med en kombination af plast/blød plastindsats

Varenr. 071572 30
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
Hammer med ergonomisk træhåndtag, aluminiumshus og udskiftelige hammerhoveder

Meget fleksibel


  • Alsidig på grund af de to forskellige slagflader

  • Brugerdefineret bestykning er mulig takket være et bredt udvalg af udskiftelige hammerhoveder

  • Klar til øjeblikkelig brug takket være en præmonteret hammerhovedkombination af meget blød, slidfri blød plast (blå) og medium-hård plast (hvid)


Højeste kvalitet fra Tyskland


  • Præcis håndtering og træthedsmindskende brug takket være det ekstra lette aluminiumshus med integreret beskyttelsesmuffe til håndtag

  • Optimal håndtering takket være det vibrationsdæmpede, ergonomisk formede træhåndtag af høj kvalitet med dobbeltlags-lak på grebet

  • Langvarig brug er mulig, da håndtaget og alle hammerhoveder fås som reservedele og let kan udskiftes

  • Ingen uønskede mærker: Ingen af indsatserne efterlader farvede spor sammenlignet med konventionelle gummihamre

  • Maksimal beskyttelse mod ridser på følsomme overflader takket være de overdimensionerede slagflader (50:40)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

De mange forskellige hammerhoveder gør dette produkt egnet til en bred vifte af vedligeholdelses-, monterings- og byggearbejde. Kombinationen af hammerhoveder er især nyttig til arbejde med følsomme materialer som natursten ved havearbejde og landskabspleje eller til flisearbejde samt i tømrerværksteder, møbel- og modelfremstilling.

Hammerhovedindsats, diameter (Ø)

50 mm

Langt håndtag, materiale

Træ

Hus, materiale

Stål

Hammerhovedindsats, materiale

Plastic, Soft plastic

Længde for håndtag

310 mm

Længde

330 mm

Reservedele til dette produkt:
Langt hammerhåndtag Til Simplex-kunststofhammere

HAMMERSKAFT TIL (SIMPLEX HAMMER Ø40)