Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SLA LED-pandelampe

SLA LED-pandelampe
PANDELAMPE LED AKKU 1XAA-200LM

Varenr. 0827809998

EAN 4056807927008

Prisvisning for kunder efter login
SLA LED-pandelampe

Varenr. 0827809998
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
Kan også bruges som håndholdt lampe (kan fjernes fra pandebåndet)
  • Dæmpbar og fokuserbar

  • 2 lysprogrammer - lav effekt, effekt

  • Indbygget holdeclips - kan fastgøres til tøj og bælter

  • Drejeligt lampehoved
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug ved korte afstande, ikke egnet til stilladshjelme.

Min./maks. lysstrøm

20 / 200 lm

Justerbar fokus

Ja

Belysningsområde min./maks.

40 / 130 m

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Batteribetegnelse

Mignon AA LR6; AM3

Antal batterier

1 STK

Min./maks. driftstemperatur

-20 til 40 °C

Materiale

Plast

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Højtydende batteri

BATTERI ALKA. MIGNON 1,5V / AA

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål