SLIBESKIVE TIL RUSTFRIT STÅL
Lamelslibeskive, keramisk korn ECONOMY
LAMELSKIVE Ø125MM K120 LIGE
Varenr. 0579930521
EAN 4099618282645
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Keramiske slibekorn, der er specielt udviklet til rustfrit stål og højtlegeret stål
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 13743.
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Robust støtteskive fremstillet af glasstof
Højtydende slibeklud (keramisk slibekorn)
- Lang levetid
- Hurtig materialefjernelse
- Kold slibning
- Ingen misfarvning af materialet
- Selvskærpende
AnvendelsesområdeIdeel til behandling af rustfrit stål, højlegeret stål.
Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Kornstørrelse | 120 |
Design | Lige |
Bæreskive, materiale | Glasstof |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |