Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SLIBESKIVE TIL RUSTFRIT STÅL

Lamelslibeskive, keramisk korn ECONOMY
LAMELSKIVE Ø125MM K60 BØLGET

Varenr. 0579930326

EAN 4099618282584

Prisvisning for kunder efter login
SLIBESKIVE TIL RUSTFRIT STÅL

Varenr. 0579930326

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Keramiske slibekorn, der er specielt udviklet til rustfrit stål og højtlegeret stål

Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.



Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 13743.



Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)



Robust støtteskive fremstillet af glasstof



Højtydende slibeklud (keramisk slibekorn)


  • Lang levetid

  • Hurtig materialefjernelse

  • Kold slibning

  • Ingen misfarvning af materialet

  • Selvskærpende

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeIdeel til behandling af rustfrit stål, højlegeret stål.
Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22,23 mm

Kornstørrelse

60

Design

Bølget

Bæreskive, materiale

Glasstof

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Materiale for slibemiddel

Keramisk

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger