SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338
Spiralbor SMART STEP EU+ HSS DIN 338
SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø17MM
Varenr. 0624911700
EAN 4099618281518
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt ujævn stigning (EU+)
- Op til 50 % længere brugslevetid
- Betydeligt mere komfortabel boring med mindre vibration, endnu mindre besvær og perfekt værktøjsstyring (op til 60 % mindre tilspændingsmoment)
- Op til 20 % lavere energiforbrug
- Op til 15 % hurtigere boreforløb
Præcise, cirkulære huller i en bred vifte af materialer, herunder træ, plast og akryl, uden at rive eller splintre
Ekstremt komfortabel boring
- Præcis punktboring uden decentrering
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Mulighed for vinkelboring
- Ingen raslen eller medrivning selv i tyndvægget materiale
- Gratfri huludgang
Betydeligt hurtigere og mere energieffektiv boring sammenlignet med traditionelle HSS-spiralbor
Ideelt til udboring af nitter og gevindbolte
Første spiralbor, der muliggør håndholdt boring på op til huller med 20 mm i diam. uden forboring. Giver desuden mulighed for præcise huller på op til 26,5 mm i diam. uden forboring ved brug i en søjleboremaskine
- Skaft reduceret til diam. 12,7 mm fra 13,0 mm bordiameter til brug i alle almindelige borepatroner med tre kæber
3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)
- Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Fås kun hos WÜRTH
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!
- Trinnene i den innovative punktgeometri borer gradvist med henblik på at opnå den ønskede diameter. For at opnå dette brydes spånen i små individuelle spåner af flere primære skærkanter, hvilket sikrer optimal fjernelse af spåner. Resultatet er meget præcis, cirkulær boring.
- Brugen af flere skærkanter på samme tid muliggør meget hurtigt, komfortabelt arbejde og en lang brugslevetid.
- Ideelt til brug i akku boremaskiner samt håndholdte boremaskiner, søjleboremaskiner og standerboremaskiner
- Til brug i stål op til 1.000 N/mm², støbejern, aluminium, kobber, messing, bronze, hårdt og blødt træ, plast (f.eks. akrylglas, HPL, skærmprintplader) og kompositmaterialer (f.eks. plastprofiler med stålkerne)
- Borehuller af høj kvalitet og betydeligt længere brugslevetid sammenlignet med traditionelle træspiralbor.
- Perfekt til nittehuller, udboring af gevindbolte, boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer (f.eks. aluminium-/vinduesprofiler) og til boring på runde og skrånende overflader, f.eks. rør.
- Ideel til komfortabelt og hurtigt arbejde med høj præcision i massive materialer (f.eks. i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm², aluminium og plast).
- Ideel til store borehulsdiametre
![]() | |
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbejern, Ikke-jernholdigt metal, Træ, Hårdt træ |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 17,0 mm |
Længde (l1) | 184 mm |
Spånnotlængde (l2) | 125 mm |
Borspidslængde (l3) | 18,6 mm |
Skaftdiameter | 12,7 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | Multiraffinerede |
Skæremateriale | HSS |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Egnet til trækstyrke | 1000 N/mm² |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast |
| Nøgle | |
| vc = skærehastighed [m/min] | |
| f = fremføring [mm/omdr.] | |
| n = omdrejningshastighed [o/min] | |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. | |
| Til diam. 24,0-26,5 | |||||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 24,0 | fra diam. 26,5 | ||||||||||||
| ≤ diam. 12 | > diam. 12 | ≤ diam. 12 | > diam. 12 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | ||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 928 | 1194 | 0,038 | 464 | 597 | 0,042 | 928 | 1194 | 0,038 | 420 | 540 | 0,042 |
| Termohærdende plast | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Termoplastisk plast | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Blødt og let træ | 21 | 30 | 557 | 796 | 0,041 | 278 | 398 | 0,046 | 557 | 796 | 0,041 | 252 | 360 | 0,046 | |
| Kompakt og hårdt træ | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,043 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,043 | |
| Skæreværdier for SMART STEP EU+ HSS DIN 338 spiralbor | ||||||||||||
| Til diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 1,0 | fra diam. 2,0 | fra diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Termohærdende plast | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Termoplastisk plast | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Blødt og let træ | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kompakt og hårdt træ | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Til diam. 16,0-20,0 | |||||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 16,0 | fra diam. 20,0 | ||||||||||||
| ≤ diam. 8 | > diam. 8 | ≤ diam. 10 | > diam. 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | ||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Termohærdende plast | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Termoplastisk plast | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Blødt og let træ | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Kompakt og hårdt træ | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Til diam. 10,0-12,5 | |||||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 10,0 | fra diam. 12,5 | ||||||||||||
| ≤ diam. 6 | > diam. 6 | ≤ diam. 6,5 | > diam. 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | ||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Termohærdende plast | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Termoplastisk plast | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Blødt og let træ | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Kompakt og hårdt træ | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Til diam. 6,3-8,0 | |||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 6,3 | fra diam. 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| fra | til | fra | til | fra | til | ||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Termohærdende plast | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Termoplastisk plast | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Blødt og let træ | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Kompakt og hårdt træ | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Til diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 3,15 | fra diam. 4,0 | fra diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Termohærdende plast | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Termoplastisk plast | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Blødt og let træ | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kompakt og hårdt træ | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!