Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338

Spiralbor SMART STEP EU+ HSS DIN 338
SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø25MM

Varenr. 0624912500

EAN 4099618280788

Prisvisning for kunder efter login
SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338

Varenr. 0624912500
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
Det originale SMART STEP-spiralbor med patentanmeldt trappeborsspidsgeometri med ekstremt ujævn stigning (fra diam. 2,5 mm) til endnu hurtigere og mere komfortabel boring med uovertruffen præcision og brugslevetid

Ekstremt ujævn stigning (EU+)


  • Op til 50 % længere brugslevetid

  • Betydeligt mere komfortabel boring med mindre vibration, endnu mindre besvær og perfekt værktøjsstyring (op til 60 % mindre tilspændingsmoment)

  • Op til 20 % lavere energiforbrug

  • Op til 15 % hurtigere boreforløb


Præcise, cirkulære huller i en bred vifte af materialer, herunder træ, plast og akryl, uden at rive eller splintre



Ekstremt komfortabel boring


  • Præcis punktboring uden decentrering

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Mulighed for vinkelboring

  • Ingen raslen eller medrivning selv i tyndvægget materiale

  • Gratfri huludgang


Betydeligt hurtigere og mere energieffektiv boring sammenlignet med traditionelle HSS-spiralbor



Ideelt til udboring af nitter og gevindbolte



Første spiralbor, der muliggør håndholdt boring på op til huller med 20 mm i diam. uden forboring. Giver desuden mulighed for præcise huller på op til 26,5 mm i diam. uden forboring ved brug i en søjleboremaskine


  • Skaft reduceret til diam. 12,7 mm fra 13,0 mm bordiameter til brug i alle almindelige borepatroner med tre kæber


3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Fås kun hos WÜRTH



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk
  • Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!

  • Trinnene i den innovative punktgeometri borer gradvist med henblik på at opnå den ønskede diameter. For at opnå dette brydes spånen i små individuelle spåner af flere primære skærkanter, hvilket sikrer optimal fjernelse af spåner. Resultatet er meget præcis, cirkulær boring.

  • Brugen af flere skærkanter på samme tid muliggør meget hurtigt, komfortabelt arbejde og en lang brugslevetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Ideelt til brug i akku boremaskiner samt håndholdte boremaskiner, søjleboremaskiner og standerboremaskiner

  • Til brug i stål op til 1.000 N/mm², støbejern, aluminium, kobber, messing, bronze, hårdt og blødt træ, plast (f.eks. akrylglas, HPL, skærmprintplader) og kompositmaterialer (f.eks. plastprofiler med stålkerne)

  • Borehuller af høj kvalitet og betydeligt længere brugslevetid sammenlignet med traditionelle træspiralbor.

  • Perfekt til nittehuller, udboring af gevindbolte, boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer (f.eks. aluminium-/vinduesprofiler) og til boring på runde og skrånende overflader, f.eks. rør.

  • Ideel til komfortabelt og hurtigt arbejde med høj præcision i massive materialer (f.eks. i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm², aluminium og plast).

  • Ideel til store borehulsdiametre

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbejern, Ikke-jernholdigt metal, Træ, Hårdt træ

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

25,0 mm

Længde (l1)

236 mm

Spånnotlængde (l2)

160 mm

Borspidslængde (l3)

24,7 mm

Skaftdiameter

12,7 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

Multiraffinerede

Skæremateriale

HSS

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1000 N/mm²

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast

Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = fremføring [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 24,0-26,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 24,0 fra diam. 26,5
≤ diam. 12 > diam. 12 ≤ diam. 12 > diam. 12
vc n f n f n f n f
fra til fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Termohærdende plast 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Termoplastisk plast 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Blødt og let træ 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Kompakt og hårdt træ 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Skæreværdier for SMART STEP EU+ HSS DIN 338 spiralbor
Til diam. 1,0-2,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 1,0 fra diam. 2,0 fra diam. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Termohærdende plast 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplastisk plast 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Blødt og let træ 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompakt og hårdt træ 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Til diam. 16,0-20,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 16,0 fra diam. 20,0
≤ diam. 8 > diam. 8 ≤ diam. 10 > diam. 10
vc n f n f n f n f
fra til fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Termohærdende plast 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplastisk plast 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Blødt og let træ 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kompakt og hårdt træ 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Til diam. 10,0-12,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 10,0 fra diam. 12,5
≤ diam. 6 > diam. 6 ≤ diam. 6,5 > diam. 6,5
vc n f n f n f n f
fra til fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Termohærdende plast 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplastisk plast 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Blødt og let træ 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kompakt og hårdt træ 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Til diam. 6,3-8,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 6,3 fra diam. 8,0
vc n f n f
fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Termohærdende plast 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplastisk plast 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Blødt og let træ 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kompakt og hårdt træ 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Til diam. 3,15-5,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 3,15 fra diam. 4,0 fra diam. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Termohærdende plast 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplastisk plast 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Blødt og let træ 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompakt og hårdt træ 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder