Sandpapirrulle Useit® Superpad til træ
Sandpapirrulle til træ Useit Superpad
USEIT® SUPERPAD RULLE 18M 115MM K60

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slibestøvet suges væk fra hele overfladen
- Ingen tilstopning, høj slibeevne, lang levetid, ensartet sliberesultat
- Støv- og skyggefri funktion
Sparer tid og penge
Kortere slibetid og effektivt arbejde med slibeevne op til fire gange bedre end for konventionelle perforerede slibemidler
Ingen tilstopning af slibemiddel
Hulmønster optimeret til materiale og produceret støvmængde.
Würth Superpad til træ er universelt egnet med eller uden støvudsugning.
Form | Rulle |
Bredde x længde | 115 mm x 18 m |
Kornstørrelse | 60 |
Bagmateriale | D-vægt papir |