Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker med sekskantkærv med kuglehoved

Kuglehovedskruetrækker, sekskantet
ZEBRA 6-KT SKRUETR. M/KUGLE 5MM

Varenr. 061341505

EAN 4038898272175

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker med sekskantkærv med kuglehoved

Varenr. 061341505
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
Børstet, forkromet sekskantskaft og 2-komponent håndtag
  • Kuglehovedet kan indsættes i en vinkel på op til 25° for nem adgang til skruen

  • Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, grebssikker overflade

  • Ergonomisk designet håndtag med flade sider for højere tilspændingsmoment end runde håndtag, da håndtaget sidder bedre i hånden, og der kan overføres mere kraft

  • Hurtig og nem udvælgelse af den korrekte skruetrækker takket være kærvsymbolet og bredden på håndtaget

  • Yderst robust takket være sekskantskaftet, som er af børstet forkromet metal for at beskytte mod korrosion

  • Bedst mulig pasform i skruen takket være den sorte spids

  • Spids i stil med DIN EN 2936
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Overflade

Forkromet

Optag

5 mm

Klingelængde (A)

100 mm

Håndtagslængde (B)

106 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger