AL 1100 aluminiumspasta
AL 1100 ANTI-SEIZE SPRAY 300ML
Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu. Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0) AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1 BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2Eksempler på opbygning af et varenummer: Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10) Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20) Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Pris pr. pakkeenhed (PE): Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.Pris med visning af prisnøgle (PSL): Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen: pris for 1 stk. pris for 100 stk. pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
MØTRIK ISO4032 I10I NV13 FZB M8
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-10-WS13-(A2K)-M8
Kilesikringsskive W.TEC, smal form
KILESIKRINGSSKIVE SMAL FORM DPE M8
Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning
TALLERKENSKIVE DIN6796 C60 FZB Ø8,4
100 stk.
500 stk.
2000 stk.
Skruesikring med mellemstyrke
DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G
Aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)
PLANSKIVE ISO7089 300HV FZB Ø8,4
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
LÅSEMØTRIK ISO7040 10 NV13 FZB M8
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu. Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0) AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1 BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2Eksempler på opbygning af et varenummer: Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10) Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20) Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Pris pr. pakkeenhed (PE): Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.Pris med visning af prisnøgle (PSL): Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen: pris for 1 stk. pris for 100 stk. pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.