Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med fuldgevind DIN 933, A4 rustfrit stål, ulegeret

DIN 933 rustfrit stål A4 70, ulegeret
SÆTBOLT DIN933 A4/70 NV19 M12X30

Varenr. 009112 30

EAN 4011231159319

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet bolt med fuldgevind DIN 933, A4 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 009112 30
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
DIN 933 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4017. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M12

Længde (l1)

30 mm

Hovedhøjde (k1)

7,5 mm

Nøglevidde (s1)

WS19

Standarder

DIN 933

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

Hovedtype

Sekskantet hoved

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
AL 1100 aluminiumspasta

AL 1100 ANTI-SEIZE SPRAY 300ML

Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, ulegeret A4 rustfrit stål, 200 HV

SKÆRMSKIVE ISO7093/1 A4 200HV M12

x 50 stk.
Sekskantmøtrik ISO 4032, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK ISO4032 A4/70 NV18 M12

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A4-70 rustfrit stål, ulegeret

MØTRIK ISO 7042 A4 M12

x 50 stk.
Sekskantmøtrik, høj udformning med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, A4 rustfrit stål, ulegeret

LÅSEMØTRIK DIN982 A4 NV19 BLK M12

x 50 stk.
Kilesikringsskive W.TEC, smal form

KILESIKRINGSSKIVE SMAL A4 M12

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
Skruesikring med mellemstyrke

DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G

Aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
x 1 stk.
Planskive ISO 7089, A4 rustfrit stål, 200 HV, ulegeret

PLANSKIVE ISO7089 A4 200HV M12

x 50 stk.