Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 4017, stål 8.8, forzinket
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV18 FZB M12X35

Varenr. 005791235

EAN 4011231105491

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 005791235
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
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M12

Længde (l1)

35 mm

Hovedhøjde (k1)

7,5 mm

Nøglevidde (s1)

WS18

Standarder

ISO 4017

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zinkbelagt

Korrosionsbeskyttelsesperiode

48 t.

Hovedtype

Sekskantet hoved

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindlængde (metrisk gevind)

35 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
AL 1100 aluminiumspasta

AL 1100 ANTI-SEIZE SPRAY 300ML

Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 8 SW18 FZB M12

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS18-(A2K)-M12

x 200 stk.
Fortandet låsemøtrik med låsetænder stål, styrkeklasse 8, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

FL.MØTRIK M/FORT. 8 NV18 FZB M12

x 100 stk.
Kilesikringsskive W.TEC, smal form

KILESIKRINGSSKIVE SMAL FORM DPE M12

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning

TALLERKENSKIVE DIN6796 C60 FZB Ø13,0

Fjederskive S fjederstål med mekanisk påført zinkbelægning (≤ diam. 3,5 zinkbelagt, blåpassiveret)

SCHNORR - SIKRING FZB 12,0

x 100 stk.
Skruesikring, superfast

DOS SKRUESIKRING SUPERFAST GRØN, 50G

Robust, aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
x 1 stk.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M12

Sekskantmøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV18 FZB M12

x 50 stk.
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

FL.MØTRIK EN1661 8 NV18 FZB M12

x 50 stk.
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7093 200HV FZB M12

x 200 stk.