Sekskantet bolt med gevind op til hoved DIN 933, A2 rustfrit stål, ulegeret
DIN 933 ulegeret A2 70 rustfrit stål
SÆTBOLT DIN933 A2/70 NV17 M10X50

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 933 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4017. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 50 mm |
Hovedhøjde (k1) | 6.4 mm |
Nøglevidde (s1) | Skruenøglestørrelse 17 mm |
Standarder | DIN 933 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
Hovedtype | Sekskantet hoved (HEX) |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)