Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-50 og A2-70 rustfrit stål, ulegeret
ISO 4017 A2 rustfrit stål 50, A2 70 ulegeret
SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV24 M16X120
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22. Styrke A2-70 op til og inkl. nominel størrelse M24 | Fra nominel størrelse M27 styrke A2-50
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M16 |
Længde (l1) | 120 mm |
Hovedhøjde (k1) | 10 mm |
Nøglevidde (s1) | NV24 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Ulegeret |
Hovedtype | Sekskant |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |