Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med skaft

ISO 4014 rustfrit stål A4 80 uleg.
BOLT ISO4014 A4/80 NV13 M8X35

Varenr. 41708035
EAN 4099618244919

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

ISO 4014 A4-80 rustfrit stål, ulegeret
Bemærk

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominel størrelse udvidet | Nøglevidde for M10, M12, M14 og M22 ændret.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Længde (l1)

35 mm

Hovedhøjde (k1)

5,15 mm

Nøglevidde (s1)

Skruenøglestørrelse 13 mm

Standarder

ISO 4014

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

80

Overflade

Almindelig

Hovedtype

Sekskantet hoved (HEX)

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Gevindlængde (metrisk gevind) (b)

22 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger