Sekskantmøtrik med flange EN 1661, A4-70 rustfrit stål, ulegeret
EN 1661 rustfrit stål A4 70, ulegeret
FLANGEMØTRIK A4 M8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO EN 1661 erstatter DIN 6923 | Der er en vis lighed | Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M8 |
Højde (h1) | 8 mm |
Flangediameter (dc) | 17,9 mm |
Nøglevidde (s1) | WS13 |
Standarder | EN 1661 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Med flange |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)