Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

EN 1661, stål 8, forzinket
FL.MØTRIK EN1661 8 NV10 FZB M6

Varenr. 0379206

EAN 4053479755786

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 0379206

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO EN 1661 erstatter DIN 6923 | Der er en vis lighed | Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M6

Højde (h1)

6,0 mm

Flangediameter (dc)

14,2 mm

Nøglevidde (s1)

WS10

Standarder

EN 1661

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Med flange

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger