Sekskantmøtrik med flange EN 1661, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
EN 1661, stål 8, forzinket
FL.MØTRIK EN1661 8 NV18 FZB M12
Varenr. 0379212
EAN 4053479755830
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
ISO EN 1661 erstatter DIN 6923 | Der er en vis lighed | Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M12 |
Højde (h1) | 12 mm |
Flangediameter (dc) | 26 mm |
Nøglevidde (s1) | WS18 |
Standarder | EN 1661 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Med flange |