Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

ISO 7042 rustfrit stål, uleg., A2 70
LÅSEMØTRIK ISO7042 A2-70 NV13 M8

Varenr. 0369068

EAN 4046777158946

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 0369068

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Beskyttelse mod tab ved knusning af møtrikhuset

Bemærk

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M8

Højde (m1)

8 mm

Nøglevidde (s1)

WS13

Standarder

ISO 7042

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

Gevindtype

M

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger