Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
ISO 7042 rustfrit stål, uleg., A2 70
LÅSEMØTRIK ISO7042 A2-70 NV8 M5
Varenr. 0369065
EAN 4046777158885
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beskyttelse mod tab ved knusning af møtrikhuset
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M5 |
Højde (m1) | 5,1 mm |
Nøglevidde (s1) | WS8 |
Standarder | ISO 7042 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |