Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved Ekstra lang konstruktion

Unbrakonøgle, indvendig sekskant, kuglehoved
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 6,0MM
ZEBRA

Varenr. 071540 06
EAN 4038898769705

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Mat forkromet

  • Sekskantnøgle med en vinkel på maks. 25°

ISO 2936L

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

6 mm

Mål for kort del

36 mm

Mål for lang del (L2)

178 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger