Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version

Unbrakonøgle, indvendig sekskant, kuglehoved
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 5,0MM

Varenr. 071540 05

EAN 4038898769682

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version

Varenr. 071540 05
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
ZEBRA værktøj af professionel kvalitet i mange størrelser

Specialværktøj med kuglehoved til skruer med sekskant drev


  • Den praktiske L-formede nøgle med forskellige armlængder er velegnet til utallige indendørs og udendørs anvendelser

  • Den store samlede længde og armenes 90° vinkel muliggør direkte kraftoverførelse

  • Kuglehovedet (op til 25° vinkel) på begge spidser giver mulighed for effektiv skruning på selv svært tilgængelige steder

  • De affasede forkanter muliggør hurtig og nem placering på skruen


Robust design, der sikrer lang levetid


  • Med gennemprøvet krom/vanadium-stål

  • Overfladerne har en mat, forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Den L-formede nøgles holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

5 mm

Mål for lang del (L1)

158 mm

Mål for kort del (L2)

32 mm

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger