Selvskærende ventilationsskrue
Gevindvalsende skrue, panhoved
VENTISKRUE PH. SPIDS + LOCK + R2 4,2x13
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tidsbesparende
- Selvskærende skrue, som skærer sit eget gevind
- Spidsen griber hurtigt fat i, og skruer igennem materialet, uden der kommer fragmenter
- R2 firkantet kærv sikrer god kraftoverførsel fra bit til skrue og holder samtidig godt på skruen
Stabil
- Låseribben sikrer, at skruen ikke løsner sig pga. vibrationer
Flot finish
- Panhoved giver en flot finish
Velegnet til samling af ventilationsrør/spirorør, ventilationskanaler og tynde plader.
Gevindtype x nominel diameter (d) | ST4,2 |
Længde (l) | 13 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3 mm |
Indvendig kærv | R2 |
Hovedtype | Panhoved (PAN) (ikke til spånpladeskruer og ankre) |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)