Selvsvejsende krympetape
Selvsvejsende krympetape
VULKANISERINGSTAPE 19MM 10MTR
Varenr. 09850771
EAN 4011231916868
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj dielektrisk styrke
Tapen er ideel til isolering af kabler og elektriske ledninger.
Særligt kompatibel med PE, PVC, butyl, neopren osv.
Kan anvendes inden for en lang række områder, f.eks. bil- og elbranchen
Meget elastisk
Tapen tilpasser sig ekstremt effektivt til underlaget.
- Overfladerne, der skal forsegles, skal være tørre og fri for støv og fedt.
- For at opnå perfekt vedhæftning og en vandtæt forsegling vikles tapen stramt omkring det materiale, der skal behandles, hvorefter tapen overlappes.
- Krympetapen er kun UV-bestandig i visse tilfælde og bør derfor beskyttes mod direkte sollys.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Forsegler rør og slanger
- Nødforsegling af køler- og benzinslanger
- Isolerer elektriske ledninger og kabler
- Til brug på områder, hvor varmekrympeslanger ikke længere kan anvendes
- Bundter ledninger
Fjern PVC-dækfolien, og træk godt i tapen
Bagmateriale | Polyisobutylen |
Farve | Sort |
Bredde | 19 mm |
Længde | 10 m |
Samlet tykkelse | 500 µm |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 90 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Meget god |
Fugtbestandighed | Ja |
Forlængelse ved brud/betingelser | 600 % / i overensstemmelse med DIN EN 14410 |
Gennemslagsstyrke | 40 kV/mm |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | Unlimited / tørt, liggende og støvfrit lagerområde, 20 °C og 50 % luftfugtighed |
Modstand mod | Vand, UV-stråling, Ozon, Fortynder |